| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4319959 Herst.-Nr.: APHP901SET EAN/GTIN: 4250164828378 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 2er-Pack - 1xschwarz, 1xcolor - (Alternative zu: HP HP No. 901 XL black, CC654AE, CC653AE + HP No. 901 color, CC656AE, SD519AE). AgfaPhoto - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone - für HP Officejet 4500, 4500 G510, J4525, J4535, J4540, J4550, J4580, J4585, J4660, J4680 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 20 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 21 ml - bis zu 360 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, J4525, J4535, J4540, J4550, J4580, J4585, J4660, J4680, J4680c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone agfa, druckerpatrone |
| | |
| |