Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4319948
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP300SET
EAN/GTIN:
     4250164828385
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 2er-Pack - 1xschwarz, 1xcolor - (Alternative zu: HP HP No. 300 black, CC640EE + HP No. 300 color, CC643EE, CN637EE).
AgfaPhoto - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 300, HP CC640EE, HP CC643EE, HP CN637EE) - für HP Deskjet F2430, F2483, F2488, F4213; ENVY 100 D410, 11X D411, 120; Photosmart C4685
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 300, HP CC640EE, HP CC643EE, HP CN637EE
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9 ml - bis zu 370 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 12 ml - bis zu 175 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D1660, D1663, D1668, D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, D2660, D2680, D5560, F2420, F2430, F2480, F2483, F2488, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293, F4435, F4440, F4480, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120 ¦ HP Photosmart C4640, C4650, C4670, C4680, C4685, C4750, C4780, C4785, C4795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.