Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPN 2001 Pocket Memory Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4314123
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     11858
EAN/GTIN:
     8719982118581
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Pocket Memory Scanner OPN 2001 macht Datensammlung spielend leicht, denn die Anwendung ist denkbar einfach: Barcode einscannen - die Daten werden automatisch gespeichert. Passiert dennoch einmal ein Fehler kann der Scann per Tastendruck wieder gelöscht werden.
Opticon OPN 2001 Pocket Memory Scanner - Barcode-Scanner - tragbar - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Prozessor
CPU
ARM7
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, IEC 60825-1
Stromversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
28 g
Tastatur
Tastenanzahl
2
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS)
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
35
Skew (Grad)
50
Print Contrast Signal (PCS)
45%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, ISBN, GS1 DataBar, Telepen, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Chinesische Post, Koreanische Post, Trioptic Code, ISSN, UK-Plessey
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Arbeitsspeicher
RAM
64 KB
Flash
512 KB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.