| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4305216 Herst.-Nr.: 10968 EAN/GTIN: 4049571150505 |
| |
|
| | |
| Perixx PERIBOARD-505 PLUS - Tastatur - USB - Deutsch - Piano Black Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur | | Schnittstelle | USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Piano Black | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.8 m | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | Eingabegerät | Breite | 31.5 cm | | Tiefe | 14.7 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Besonderheiten | Integrierter optischer Trackball | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |