Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - DVI Monitorkabel Verlängerung - Stecker/Buchse - 2560x1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4304377
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMF2M
EAN/GTIN:
     0065030847513
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+1 2 m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 2m
StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - DVI Monitorkabel Verlängerung - Stecker/Buchse - 2560x1600 - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.