Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RhinoPRO Permanent Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-653080
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     622290
EAN/GTIN:
     0071701222909
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Permanentes Polyester kann auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen verwendet werden und ist besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. UL anerkannt gemäß UL 969.
DYMO RhinoPRO Permanent Polyester - Polyester - permanenter Klebstoff - schwarz auf durchsichtig - Roll (1.9 cm x 5.5 m) 1 Kassette(n) Band - für Rhino 5000, 6000; RhinoPRO 5000, 6000, 6500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
Roll (1.9 cm x 5.5 m)
Medientyp
Band
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf durchsichtig
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO Rhino 5000, 5000 Hard Case Kit, 6000, 6000 Hard Case Kit ¦ DYMO RhinoPRO 5000, 5000 Hard Case Kit, 5000 Installer Kit, 6000, 6000 Hard Case Kit, 6500 Professional Labeling Bundle
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,59*
€ 18,92*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,88*
€ 19,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,90*
€ 19,46*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,47*
€ 19,96*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,47*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.