Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecom Hard Drive Sq


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-W94998
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56158
EAN/GTIN:
     4021801561589
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Wie der Anspruch an moderne Technik unterliegt auch das moderne Produktdesign einem raschen Wandel. Dem Zeitgeist entsprechend, sollen moderne Produkte im Hinblick auf Ihr Design nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend sein, sondern noch eine Vielzahl praktischer Detaillösungen in sich vereinen. Ganz ähnlich der Metamorphose eines Schmetterlings, entwickelt sich auch das moderne Produktdesign weg von der einfachen Reduktion auf den technischen Nutzen, hin zu einem Gesamtkonzept aus Funktion, Ästhetik, fortschrittlicher Technik und höchstem Bedienkomfort. All das vereint Freecoms mobile Festplatte Mobile Drive Sq im metaorganischen Design, entworfen vom Berliner Produktdesigner Arman Ermami.
Freecom Hard Drive Sq - Festplatte - 3 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3 cm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 166,90*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 157,62*
€ 167,01*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 169,55*
€ 179,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG