Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor APR 6 Premium Wax / Resin range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4299818
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T47331ZA
EAN/GTIN:
     5712505439401
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
APR 6 ist eine hochsensitive Wachs-/Harzfolie, die für ein exzellentes Druckbild bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde. Verschiedenste Etikettenmaterialien können mit hervorragendem Ergebnis bedruckt werden. Die spezielle Tintenbeschichtung erlaubt eine außergewöhnlich gute Druckqualität für alle Arten von Barcodes, kleine Schriftarten, Logos und andere Schriftzeichen bei einem Schwärzungsgrad von 2,1 (ODR). Der Folienaufbau ermöglicht problemlosen Druck auf verschiedensten Materialien wie Vellum, beschichteten Papieren oder Kunststoffen. Das Druckbild erweist sich als sehr abriebfest und ist temperaturbeständig bis zu 100°C. Diese Eigenschaften werden mit Druckköpfen von 200, 300 und 600 DPI gleichermaßen erreicht. Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300mm (12 ips) machen APR 6 zu einer perfekt angepassten Folie für den heutigen Etikettenmarkt. APR 6 zeichnet sich durch ARMORs außergewöhnliche Qualität der Rückseitenbeschichtung aus, die den Druckkopf vor Abrieb, Ablagerungen und statischer Aufladung schützt.
Armor APR 6 Premium Wax / Resin range - 110 mm x 74 m - Farbband
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
110 mm x 74 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.