Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 646X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 646X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 646X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 646X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     2753I-814253
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE264X
EAN/GTIN:
     8844201868302
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 646X LaserJet Tonerkassetten schwarz sorgen dauerhaft für exzellente Produktivität. Dank dieser zuverlässigen Original HP Druckkassette mit hoher Ergiebigkeit sparen Sie Zeit und Geld – ideal, wenn Sie häufig Dokumente mit gestochen scharfen Schwarzweißtexten benötigen.
HP 646X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE264X) - für Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
21.4 cm
Transportgewicht
1.84 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
13 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 17000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,84*
€ 170,96*
9 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,16*
€ 171,43*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 157,07*
€ 190,86*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 160,20*
€ 195,46*
10 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 165,59*
€ 198,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.