Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD Express 3.5"
IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD Express 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4299001
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9935
EAN/GTIN:
     5711045459702
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - Express Seller - für System x3100 M5; x3400 M3; x35XX M3; x35XX M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
151 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.320,90*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.545,71*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.060,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.