Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Integrated RAID Module RMS25CB080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4298773
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RMS25CB080
EAN/GTIN:
     5032037033756
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Intel Integrated RAID Module RMS25CB080 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s / SAS - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID)
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS2208
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s / SAS
Puffergrösse
1 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x SATA 3Gb/s / SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,88*
€ 929,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,23*
€ 902,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,36*
€ 879,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,92*
€ 830,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.