Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4288165
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2120-BKK1S
EAN/GTIN:
     5054533406568
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic QuickScan Lite QW2120 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
RoHS, EN 60825-1, IP42
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
340 mA (typisch), 190 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
119 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Linear-Imager - Rote LED
Scangeschwindigkeit
400 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
60 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, Chinesische Post, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,86*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,77*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,15*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,56*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,53*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,80*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,58*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,49*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 3,60*
Zubehör
Datalogic
STD-QW20-BK
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.