Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - tiefschwarz - für ProLiant DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL388p Gen8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4287175
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652235-B21
EAN/GTIN:
     4948382819260
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft -Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD -R/RW-Medien sowie auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien gelesen werden.
HPE - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - tiefschwarz - für ProLiant DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL388p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage (2.5"), DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL388p Gen8 Base
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.