Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4279476
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2120-BK
EAN/GTIN:
     5712505538654
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic QuickScan Lite QW2120 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 60825-1, IP42
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
340 mA (typisch), 190 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
119 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Linear-Imager - Rote LED
Scangeschwindigkeit
400 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
60 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, Postnet, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Royal Mail, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,87*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,78*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,04*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 21,22*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,01*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,54*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,55*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,79*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,51*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,58*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.