Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera TuffCoat 100 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4276577
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     CDR80IWMFS
EAN/GTIN:
     3543790501465
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Primera TuffCoat - 100 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Farbe
Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, TuffCoat
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 700 mb 80 min, cd-r, cd-r 700 mb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.