Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Expert Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4276028
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1H0000RS
EAN/GTIN:
     5712505462300
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Zenius ist die ideale Lösung für den einseitigen Monochrom- oder Farbdruck und für die Codierung von technologischen Karten, in Einzelstückzahl oder in Kleinserie.
Evolis Zenius Expert Line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB, LAN - Fire Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe
Fire Red
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medienhandhabung
Zufuhrschacht für 50 Karten
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Gesamte Medienkapazität
50 Karten
Medientyp
Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
20 Karten
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 0.76 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungssatz
Kennzeichnung
VCCI, CCC, FCC, RoHS, ErP Ready, ISO 7779, KC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Evolis Premium Suite, eMedia Card Designer CS (30-Tage-Test)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
46 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
3.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 709,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,84*
€ 922,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,11*
€ 909,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,80*
€ 893,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,41*
€ 875,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,32*
€ 844,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,12*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 87,69*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 13,72*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 53,74*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 25,45*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 27,38*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 30,11*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,14*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,03*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 13,76*
Zubehör
Evolis
C8001
ab € 62,58*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 304,13*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,34*
Zubehör
Evolis
1455710
ab € 14,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.