Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Keyboard Drawer 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4274256
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     97.223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Der Untertisch-Tastaturauszug kann 250mm unter den Schreibtisch geschoben werden. Geeignet für alle Tastaturen bis 520mm Breite. Inklusive Mausablage für maximalen Komfort. Montiert auf Gleitschienen für leichte Handhabung.
Dataflex Keyboard Drawer 223 - Tastatureinschub - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Tastatureinschub
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Mausfach
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.