Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Navigator Universal


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4263010
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8247A80S/2.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Igepa Navigator Universal - Hochweiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,76*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.