Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemuhle Fine Art Baryta HM2224999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4257830
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10643475
EAN/GTIN:
     4011367434755
FineArt Baryta ist ein Papier, das in Farbdichte, Tonwertumfang und Bildschärfe Maßstäbe setzt und insbesondere bei Schwarz-Weiß-Drucken mit extrem hoher Dichte und feinsten Grauabstufungen begeistert. Die Verwendung von Bariumsulfat in der Beschichtung sorgt für den typisch reflektierenden Glanz, der dieses Papier zu einer echten Alternative zum traditionellen Barytpapier aus dem analogen Labor macht.
Hahnemuhle Fine Art Baryta HM2224999 - Hochglänzend - 410 Mikron - hochweiß - Rolle A1 (61,0 cm x 11,9 m) - 325 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 11,9 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
325 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Medienstärke
410 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Hochglänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.