Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Zebra 2100 Wax


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4257803
Hersteller:
     Zebra Technologies
Herst.-Nr.:
     02100BK10645
EAN/GTIN:
     5711045626173
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Zebra 2100 Wax - 1 - Schwarz - 106 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 24 ) - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, R110
Weitere Informationen:
Allgemein
Paketierte Menge
24 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
106 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra R-140, R4Mplus, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,36*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,69667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,56*
€ 141,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 116,36*
€ 138,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armor
T20093
ab € 20,11*
Ähnlich
Armor
T20071
ab € 23,97*
Ähnlich
Armor
T42483ZA
ab € 5,13*
Ähnlich
Armor
T42392ZA
ab € 7,86*
Ähnlich
Armor
T42492ZA
ab € 11,75*
Ähnlich
Armor
T42489ZA
ab € 17,24*
Ähnlich
Armor
T42509ZA
ab € 10,99*
Ähnlich
Armor
T42496ZA
ab € 19,97*
Ähnlich
Armor
T42511ZA
€ 3,53*
Ähnlich
Armor
T42493ZA
ab € 7,83*
Ähnlich
Armor
T42515ZA
ab € 5,06*
Ähnlich
Armor
T47334ZA
ab € 2,25*
Ähnlich
Armor
T42519ZA
€ 195,75*
Ähnlich
Armor
T47331ZA
ab € 2,90*
Ähnlich
Armor
T42501ZA
ab € 3,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG