Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson AcuLaser M7000DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4250759
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CB61011BZ
EAN/GTIN:
     8715946508528
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Laser-Multifunktionsdrucker
Laserdrucker
Hohe Leistung Seine monatliche Druckleistung von bis zu 100.000 Seiten, die hohe Druckgeschwindigkeit von 32 S./Minute bei 1.200 dpi Auflösung, inklusive einer Druckpunkt-Korrekturfunktion, machen den M7000DN zum idealen Drucker für eine Vielzahl an Geschäftsdokumenten. Einfache Integration Die M7000DN-Serie mit Netzwerk-Konnektivität, IPv6-, IPsec-, PCL6- und PS3-Emulationen bietet Kompatibilität für mehrere Benutzer in vielen IT-Netzwerken, ideal für den Austausch in Business-Arbeitsgruppen. Vielseitige Produktivität, zuverlässiges Drucken Der M7000DN ermöglicht müheloses Wechseln zwischen verschiedenen Papierformaten, von Umschlägen zu DIN A3-Dokumenten, und verfügt standardmäßig über Duplexdruck, für mehr Vielseitigkeit und weniger Papierverbrauch. Optimiertes Drucken Ergiebige Toner liefern optimierte Kosten pro Seite und senken damit Betriebskosten. In Verbindung mit dem ENERGY STAR-Zertifikat für niedrigen Stromverbrauch und geringe Umweltbelastung sowie dem Epson Rückgabe- und Recyclingprogramm bedeutet dies, dass Sie sich nicht zwischen Kosten und Umweltfreundlichkeit entscheiden müssen.
Epson AcuLaser M7000DN - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A3 - 1200 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. - Kapazität: 380 Blätter - USB, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
Speicher
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, IBM 2391, IBM 2391 Plus, IBM 2390, IBM 2390 Plus, PDF 1.3
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Automatisches Duplexing
Ja
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Medienhandhabung
150-Blatt-Universalzuführung, 230-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
288 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
64 MB / 320 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), F4, C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm)
Gesamte Medienkapazität
380 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m2 - 216 g/m2
Max. Medienkapazität
1380 Blätter
Ausgabefachkapazität
230 Blatt
Max. Mediengröße
A3 (297 x 420 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Blätter - A3 (297 x 420 mm) ¦ 1 x automatisch - 230 Blätter - A3 (297 x 420 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - intern
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, iFCP, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, SLP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, IPP, HTTP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
970 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
4.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Betrieb)
54 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.8 cm
Tiefe
46.4 cm
Höhe
33.3 cm
Gewicht
22.8 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
100000 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C11CA10001BW
ab € 481,47*
Ähnlich
Epson
C11CA10001BZ
ab € 562,55*
Ähnlich
Epson
C11CB61011BR
ab € 1.805,93*
Ähnlich
Epson
C11CB61011BT
ab € 1.529,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG