Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OCZ Talos 2 C Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4250536
Hersteller:
     OCZ Technology
Herst.-Nr.:
     TL2CSAK2G2M1X-0960
EAN/GTIN:
     0842024029779
Suchbegriffe:
IDE Flash Module
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
OCZ Talos 2 C Series - Solid-State-Disk - 960 GB - intern - 6.4 cm ( 2.5" ) - SAS-2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
155 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
960 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Virtualized Controller Architecture (VCA) 2.0 , S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, 128-Bit AES, 55-bit BCH ECC
Schnittstelle
Serial Attached SCSI 2
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 375 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
35000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI 2 - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatible Einschübe
1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.837,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,76*
€ 2.223,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,95*
€ 2.220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,14*
€ 2.202,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,88*
€ 2.196,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.837,54*
€ 2.186,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG