AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - color - (Alternative zu: Canon CL-513, 2971B001). AgfaPhoto - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA MP230, MP252, MP258, MP272, MP280, MP282, MP495, MP499, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420 |
|