Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B SX8T-TS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4247986
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Toshiba-Drucker B-SX8 mit der RFID-Technologie und innovativen Netzwerkfunktionen.
Toshiba TEC B-SX8T-TS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,1 - 22,5 cm) - 305 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - parallel, USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 21 Monate - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - 4 Monate - Vor-Ort ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
305 dpi
Enthaltene Schriftarten
21 x Bitmap ¦ 4 x Outline
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 203 mm/Sek - s/w - 305 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, Code 128, UPC, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Kix (Niederländische Post), RM4SCC
Druckermerkmale
RFID-fähig
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,1 - 22,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Gewebe, Beschriftungsetiketten, Plastikkarten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
213.3 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
225 mm x 1368 mm
Max. Drucklänge
1364 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.1 mm - 0.17 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
101 mm x 10 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,1 - 22,5 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (22,5 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
MTBF
31,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Bandsparfunktion
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.6 cm
Tiefe
28.9 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
25 kg
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
30000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x parallel ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.195,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.338,86*
€ 5.163,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.299,72*
€ 5.116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.221,46*
€ 5.023,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.195,37*
€ 4.992,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM01589000
ab € 69,05*
Zubehör
Toshiba
7FM01584000
ab € 744,86*
Zubehör
Toshiba
18221165247
ab € 635,90*
Zubehör
Toshiba
10021165222
ab € 73,24*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR007
ab € 528,23*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,27*
Zubehör
Toshiba
1TAXGAPINDUS
ab € 1.721,40*
Zubehör
Toshiba
10021165228
ab € 159,25*
Zubehör
Toshiba
18221165248
ab € 403,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.