Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Synology RackStation RS812+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4247686
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS812+
EAN/GTIN:
     4711174721160
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Die Synology RackStation RS812+ bietet eine leistungsstarke, skalierbare und voll ausgestattete rackmontierte Network Attached Storage-Lösung, die alle Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen erfüllt, die nach einem effizienten Weg suchen, um den Datenschutz zu zentralisieren, die Datenverwaltung zu vereinfachen und die Speicherkapazität schnell und mit minimalem Zeitaufwand bei Einrichtung und Verwaltung zu erweitern.
Synology RackStation RS812+ - NAS-Server - Rack - einbaufähig - SATA 3Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - Gigabit Ethernet - iSCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.7 cm
Tiefe
43.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.1 kg
Gerätetyp
NAS-Server
Art
Rack - einbaufähig
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, Druckserver
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
16 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x eSATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Firewall, E-Mail-Meldung, Print Server, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Advanced Data Streaming (ADS), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, Email-Server, UPnP Media Server
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, iSCSI, LPR/LPD, FTP
Produktzertifizierungen
DLNA CERTIFIED, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
X internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Synology Assistant, Synology Data Replicator
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25.1 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - intern
Datenübertragungsrate
300 MBps
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
2.13 GHz
Speicher/Installiertes RAM
1 GB - DDR3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG