Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Ergonomic" Mouse Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4243350
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054779
EAN/GTIN:
     4007249547798
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Hama "Ergonomic" Mouse Pad - Mauspad - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.5 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Polyurethan, Lycra, SBR, Elastomer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gummiunterlage, rutschfest
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,27*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,40*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,24*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,28*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,49*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,92*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.