Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Ergonomic" Mouse Pad mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4243348
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054777
EAN/GTIN:
     4054554502011
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Hama "Ergonomic" Mouse Pad mini - Mauspad - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Polyurethan, Lycra, SBR, Elastomer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gummiunterlage, rutschfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,21*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,34*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,41*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,28*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.