Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Brother MFC-8890DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR3200, Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR3200, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-4229854
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02321
EAN/GTIN:
     0952059630380
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Brother MFC-8890DW - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR3200) - für Brother DCP-8070, 8085, HL-5340, 5350, 5370, 5380, MFC-8370, 8380, 8880, 8890
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1 kg
Alternative zu
Brother DR3200
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8070D, DCP-8085DN, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5350DN2LT, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5370DWT, HL-5380DN, HL-5380DN Praxis, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Kyocera, Entwicklereinheit Kyocera, Fotoeinheit Kyocera, Fotoleiter Kyocera, Photoleiter Kyocera, Trommeleinheit Kyocera, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.