Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LiteOn iHBS112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4229790
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     IHBS112-115
EAN/GTIN:
     4718390023368
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
LiteOn iHBS112 - Laufwerk - BD-RE - 12x2x8x - Serial ATA - intern - 13.3 cm ( 5.25" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.65 kg
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Optische Speicherung
Typ
BD-RE - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Zugriffszeit
200 ms (DVD-RAM), 150 ms (DVD), 150 ms (CD), 250 ms (BD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 8x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 12x (BD-R) / 8x (BD-R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL)
Puffergröße
8 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
SMART-X, Auto Balance System (ABS)
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 2,74*
Sonstiges
Produktabbildung
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
971745
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG