Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer X1311KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4226129
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EY.JDP05.013
EAN/GTIN:
     4717276667917
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
Acer X1311KW - DLP-Projektor - 3D - 2500 lm - 1280 x 800 - Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x seriell RS-232 ( Verwaltung )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
246 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Schallemission (Sparmodus)
26 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Movement Detection Technologie
Infrarot
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.56-2.8
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
86 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
2500 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
P-VIP 180 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 9.7 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.65:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
5000 Stunde(n) / 7000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Helligkeit (reduziert)
2000 lm
Weitere Suchbegriffe: beamer acer dlp, acer beamer, dlp beamer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG