Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Nearline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1TB 2.5" 7.2K NL SAS 2.5"
Fujitsu 1TB 2.5" 7.2K NL SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4224511
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:ETEN1HC-L
EAN/GTIN:
     4053026656559
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Nearline - Festplatte - 1 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 7200 rpm - für P/N: FTS:ET082DCU, FTS:ET092DCU, FTS:ET092SCU, FTS:ETEAD1CU, FTS:ETEAD2CU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: FTS:ET082DCU, FTS:ET092DCU, FTS:ET092SCU, FTS:ETEAD1CU, FTS:ETEAD2CU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.