Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 933XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 933XL Cyan Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Cyan Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Cyan Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-4224419
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN054AE#BGY
EAN/GTIN:
     0886111749072
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 933 Officejet Tintenpatrone cyan liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Dokumente und Marketingmaterialien in leuchten Farben – mit geringen Kosten pro Seite und Patronen, die sich auf einfache Weise recyceln lassen.
HP 933XL - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tintenpatrone - für Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.4 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 825 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.