Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson TM L500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-235H662
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CB49300
EAN/GTIN:
     8715946513751
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Nahtlose Integration Der TM-L500A lässt sich einfach in jeden beliebigen Flughafen integrieren: der Drucker ist mit den Kommunikationsprotokollen von Fluglinien kompatibel, einschließlich dem AEA2009-Protokoll und allen IATA-Standards für das Drucken von Bordkarten oder Gepäckanhängern. Er bietet außerdem einen Treiber für das Drucken aus nahezu allen Windows-Anwendungen. Diese vielseitige Kompatibilität sorgt für eine zukunftssichere Investition, da dieses Modell die CUPPS-Initiative der IATA für Flughafen-Softwareplattformen der nächsten Generation unterstützt. Höhere Effizienz bei der Abfertigung Verbessern Sie durch die hohen Druckgeschwindigkeiten des TM-L500A die Effizienz am Abflugschalter und verringern Sie die Wartezeiten für Kunden. Das kompakte, leichte Gerät lässt sich überall aufstellen, wodurch Sie wertvollen Freiraum schaffen können. Flexible Funktionen Passen Sie den TM-L500A an die individuellen Anforderungen jedes Flughafens oder jeder Fluglinie mit einer großen Auswahl an Optionen an, wie z. B. LCD-Anzeige und Bedienfeld, RFID-Leser/-Schreiber und externer Papierrollenhalter. Die Anpassung für Schalter gestaltet sich dank des modularen Aufbaus und des abnehmbaren Gehäuses einfach. Einfache Bedienung Selbst für unerfahrene Anwender ist der TM-L500A einfach zu bedienen. Mit ihm können Profile erstellt und gespeichert werden, die einmalige Einstellungen enthalten, damit die Umstellung zwischen unterschiedlichen Fluglinieneinstellungen schnell und einfach erfolgen kann.
Epson TM L500A - Belegdrucker - Thermozeile - Leporello (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, seriell - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek ¦ Bis zu 200 mm/Sek ¦ Bis zu 150 mm/Sek
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, Aztec-Code, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Leporello (8,25 cm), Leporello (7,95 cm), Leporello (5,4 cm)
Medientyp
Endlospapier
Max. Mediengröße
Leporello (8,25 cm)
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, VCCI Klasse A ITE, GOST-R
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Schallemission (Betrieb)
57 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.6 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
2.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 875,86*
€ 882,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.132,45*
€ 1.142,55*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,86*
€ 1.042,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epson
C31CB49107
ab € 1.079,93*
Sonstiges
Epson
C31CB49107A1
ab € 1.353,34*
Sonstiges
Epson
C31CB49114
ab € 989,90*
Sonstiges
Epson
C31CB49115
ab € 984,13*
Sonstiges
Epson
C31C514007A0
ab € 204,80*
Sonstiges
Epson
C31C514057A0
ab € 205,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG