Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1746760 Herst.-Nr.: CN055AE#BGX EAN/GTIN: 0886111615223 |
| |
|
| | |
| Die HP 933 Officejet Tintenpatrone magenta liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Dokumente und Marketingmaterialien in leuchten Farben – mit geringen Kosten pro Seite und Patronen, die sich auf einfache Weise recyceln lassen. HP 933XL - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.4 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 2.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 825 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,19* | € 25,50* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,61* | € 27,32* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 22,53* | € 31,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 32,37* | € 44,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|