| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4223774 Herst.-Nr.: AK-ICR-09 EAN/GTIN: 4710614532113 |
| |
|
| | |
| Akasa AK-ICR-09 - SmartCard-Leser - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt | | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Verschiedenes | Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige | | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB | | Kennzeichnung | Plug and Play, ISO 7816 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 | | Erweiterungssteckplätze | 1 x Smart Card ¦ 1 x Memory Stick ¦ 1 x CompactFlash-Karte ¦ 1 x SD-Speicherkarte ¦ 1 x xD-Picture Card ¦ 1 x Memory Stick Micro (M2) ¦ 1 x microSD | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |