Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX FAT410X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4220108
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FAT410X
EAN/GTIN:
     5025232582914
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-Verbrauchsmaterialien von Panasonic werden sorgfältig entwickelt und hergestellt, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Durch die präzise Abstimmung auf das Hauptgerät tragen sie zu einem klaren und gleich bleibenden Druckergebnis bei.
Panasonic KX-FAT410X - Schwarz - original - Tonerpatrone - für KX-MB1500, MB1500E-B, MB1500G-B, MB1520, MB1520E-W, MB1520G-W, MB1530JTW
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic KX-MB1500, MB1500E-B, MB1500G-B, MB1520, MB1520E-W, MB1520G-W, MB1530JTW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-FAT92X
ab € 25,01*
Zubehör
Panasonic
KX-FATK509
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.