| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4218826 Herst.-Nr.: AS12315 EAN/GTIN: 9120006819343 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke - von der ersten bis zur letzten Seite. Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Astar - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung CLP-310, 315; CLX-3170, 3175 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung CLP-310, 310K, 310N, 310NK, 310W, 315, 315K, 315W ¦ Samsung CLX-3170FN, 3170FNK, 3170FW, 3175, 3175FN, 3175FNK, 3175FW, 3175K, 3175N, 3175NK, 3175W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, astar toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta |
| | |
| |