| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4218824 Herst.-Nr.: AS10164 EAN/GTIN: 9120010313912 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke - von der ersten bis zur letzten Seite. Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Astar - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D1082S) - für Samsung ML-1640, 2240 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Samsung MLT-D1082S | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ML-1640, 2240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, astar toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |