|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-4218615 Herst.-Nr.: 106R02264 EAN/GTIN: 0095205859966 |
| |
|
|  |  |
 | Xerox - Tonerpatrone (ersetzt HP 307A ) - 1 x Magenta - 11.300 Seiten - für HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n Weitere Informationen: Allgemein | Kompatible Kassette | HP 307A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta |  | Kapazität | Bis zu 11.300 Seiten bei 5% Deckung |  | Drucktechnologie | Laser |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Xerox, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner Cartridge Xerox, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Xerox, Tonerkartusche, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkartusche Xerox, Xerox Cartridge, Xerox Toner, xerox toner magenta, hp toner magenta, tonerkartuschen xerox |
|  |  |
| |