Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2011x LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4217295
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LV877AA
EAN/GTIN:
     3610170528661
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP 2011x ist die perfekte Kombination aus erstklassigen Leistungsmerkmalen, einem kompakten Design und umweltfreundlichen Features. Der LCD-Bildschirm hat eine Diagonale von 50,8 cm sowie eine LED-Hintergrundbeleuchtung und ermöglicht ein noch angenehmeres Arbeiten.
HP 2011x - LED-Monitor - 50.8 cm (20") - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
50.8 cm (20")
Besonderheiten
HDCP, blendfreie
Farbtemperatur
6500K
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.7 cm x 15.9 cm x 38.8 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.277 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Ppi
92
Farbraum
68%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunde(n)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, FCC, S Mark
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Extern
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 48.7 cm - Tiefe: 15.9 cm - Höhe: 38.8 cm - Gewicht: 3.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 48.7 cm - Tiefe: 3.7 cm - Höhe: 31 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55.2 cm
Transporttiefe
38.5 cm
Transporthöhe
12.8 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+25
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,63*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.