| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4216792 Herst.-Nr.: 920-003052 EAN/GTIN: 5099206033139 |
| |
|
| | |
| Immer eine zuverlässige kabellose Verbindung – egal wo Sie Ihre Tastatur verwenden. Logitech Wireless Keyboard K270 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Logitech Unifying-Empfänger, spritzwasserbeständig | | Anzahl Hotkeys | 8 | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Browsen im Internet, E-Mail, Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play | Batterie | Typ | Typ AAA | | Installierte Anzahl | 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |