Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4212142
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53023
EAN/GTIN:
     9092015031804
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle ist das Merkmal der externen Store 'n' Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu zehnmal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz. Die externe Festplatte Store 'n' Go ist USB 3.0-Bus-gespeist und abwärtskompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit.
Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 rpm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
184 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero BackItUp & Burn Essentials, Green Button
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.