Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITTRADE RS256 RFID Security


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4211329
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-RS2561000
EAN/GTIN:
     4260111194036
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro. Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz. Wem seine Daten besonders wichtig sind, der ist mit dieser Festplatte sehr gut beraten. Wer seine sensiblen sicher und unkompliziert auf einer portablen Festplatte speichern möchte oder muss, der ist hier genau richtig. Gerade auch, weil der Markt an Sicherheitsfestplatten sehr dünn besiedelt ist. Sie ist sehr gut verarbeitet, passt mit ihrem Aluminium-Gehäuse perfekt zu einem Apple Computer und gehört dank USB 3.0 zu den schnellsten externen Festplatten.
DIGITTRADE RS256 RFID Security - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
79 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, Hardware Full Disk Encryption (FDE), Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, Hardware-Verschlüsselung, schlagfest, LED-Status-Anzeige, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
SATA 3 Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 2 RFID-Schlüssel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image OEM Quick Backup
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.