Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon C-37 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4211267
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     12306
EAN/GTIN:
     5712505157060
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der C-37, ein robuster, zuverlässiger und sehr preisgünstiger CCD-Barcodescanner, verfügt über eine Scanrate von 200 Scans/Sek. und übersteht einen Fall aus 1,5 m Höhe auf Beton. Ideal für die Kontrolle von Verwaltungsunterlagen, das Gesundheitswesen oder den Einzelhandel. Der Handscanner wird aufgrund seines schlanken Designs und seiner hohen Scanrate vor allem im Einzelhandel und im Dienstleistungsbereich eingesetzt. Der Handscanner kann zum Scannen an der Kasse, am Serviceschalter, an der Ladentheke und vielem mehr verwendet werden.
Opticon C-37 - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
90 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige, Vibration
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, ISBN, GS1 DataBar, Telepen, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Koreanische Post, Trioptic Code, ISSN, UK-Plessey, EAN-3, EAN-18
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.