Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 78A 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-EPLT39/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE278AD
EAN/GTIN:
     8861117305066
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 78A LaserJet Tonerkassetten im Doppelpack können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
HP 78A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE278AD) - für LaserJet Pro M1536dnf, P1566, P1606DN, P1607dn, P1608dn, P1609dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
1.58 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2100 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M1536dnf, P1566, P1606DN, P1607dn, P1608dn, P1609dn
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
22
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 126,83*
€ 155,31*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 130,03*
€ 156,58*
15 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 156,60*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 129,24*
€ 156,87*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,35*
€ 157,01*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 155,31*
€ 184,82
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 138,84*
€ 165,22
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 134,65*
€ 160,23
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 130,06*
€ 154,77
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 126,83*
€ 150,93
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.