Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive Micro KB250MAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4167327
Hersteller:
     Eastar
Herst.-Nr.:
     KB250FDE-MAC
EAN/GTIN:
     4260242982144
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
eLive Micro KB250MAC - Tastatur - hinterleuchtet - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth
Kabelloser Empfänger
Bluetooth 2.0-USB-Adapter
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Netzkabel
Kennzeichnung
FCC
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Eingabegerät
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
1.2 cm
Besonderheiten
Laserpointer, LED-Lampe, Ein-/Aus-Schalter, integriertes Touchpad
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Apple iOS 4 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,11*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 40,01*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,62*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.