Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BenQ MP780 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4166272
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.J0677.34E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
BenQ MP780 ST - DLP-Projektor - 3D - 2500 lm - 1280 x 800 - Breitbild - HD 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - HD 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, digitaler Präsentationsstift, Drahtlosfernbedienung
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
280 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Schallemission (Sparmodus)
25 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
2.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.6
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
122 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 93 kHz
Besonderheiten
Bild sperren, Closed Caption, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), BrilliantColor, DLP 3D Ready, 3D Color Management, VIDI Lighting Technology, PointDraw Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
2500 lm
Kontrastverhältnis
3000:1
Lampentyp
185 Watt
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.50:1
Lampenlebensdauer
3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.327,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,82*
€ 1.655,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,31*
€ 1.612,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,04*
€ 1.581,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,02*
€ 1.579,15
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG