| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4164707 Herst.-Nr.: 960-000768 EAN/GTIN: 5099206027923 |
| |
|
| | |
| Full HD-Videos in 1080p - dank H.264-Videostandard schneller, flüssiger und auf mehr Computern. Führen Sie Videogespräche mit atemberaubender Bildqualität in Full HD 1080p-Auflösung über Skype. Logitech Fluid Crystal -Technologie. Damit Ihre Logitech Webcam noch mehr leistet. Sorgt für flüssige Bewegungen, scharfe Bilder mit realistischen Farben und klaren Sound. Genießen Sie HD-Videogespräche im Breitbildformat (720p) mit den meisten Instant Messengern und Logitech Vid HD. Laden Sie HD-Videos in 1080p mit einem einzigen Klick auf Facebook, Twitter und YouTube hoch, damit Ihre Freunde und Familie immer auf dem Laufenden sind. Logitech HD Pro Webcam C920 - Webcam - Farbe - 1920 x 1080 - Audio - USB 2.0 - H.264 Weitere Informationen: Allgemein | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Gerätetyp | Webcam | | Audiounterstützung | Ja: integriertes Stereomikrofon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.8 m | | Zubehör im Lieferumfang | Stativtaugliche Basis | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Logitech Vid HD | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher | Kamera | Typ | Farbe | | Leistungsmerkmale | USB 2.0-Kompatibilität, 720p-HD-Videoanrufe, Carl Zeiss-Optik, Logitech Fluid Crystal Technologie, 1080p Full HD-Videoanrufe über Skype, Filmaufzeichnung in 1080p-Full-HD, Skype-kompatibel | | Digital-Video-Format | H.264 | | Max. Digitalvideoauflösung | 1920 x 1080 | Schnittstellen | Computerschnittstelle | USB 2.0 | Erweiterung/Konnektivität | | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | Objektivkonstruktion | Fokuseinstellung | Automatisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |