Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NEC PH1000U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4164697
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003275
EAN/GTIN:
     5028695609358
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
NEC PH1000U - DLP-Projektor - 3D - 11000 lm - 1920 x 1200 - Breitbild - HD 1080p - ohne Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - HD 1080p
3D-fähig
Ja
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x VGA / Component Video-Eingabe - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 5 x RGB-Eingang - BNC ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 x Erweiterungsanschluss
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
EMEA-Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, WEEE, ErP Ready
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, composite video, S-Video, RGB
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
55.8 cm
Tiefe
57.8 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
40 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 108 kHz
Besonderheiten
Eco-Mode-Technologie, 3D Reform-Technologie, Edge Blending, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), USB-Hostfunktion, Hollywood Quality Video (HQV), PJlink, Crestron RoomView, Geometric Adjustment, DICOM Simulation Mode, Direct Power Off, Objektivspeicher
Helligkeit
11000 lm
Kontrastverhältnis
2000:1
Lampentyp
2 x 400 Watt
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Lampenlebensdauer
2000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.469,29*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00049589
ab € 26,06*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00101066
ab € 18,79*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00101065
ab € 18,54*
Sonstiges
Format: 200x150
Medium
22020
ab € 43,55*
Sonstiges
Format: 200x150
Thies
MW-MI-GR
ab € 134,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG