| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4164600 Herst.-Nr.: PS21.5W9A2-2E EAN/GTIN: 4038489022509 |
| |
|
| | |
| Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben. V7 Privacy Filter - Blickschutzfilter für Bildschirme - 54,6 cm Breitbild (21,5" Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Bildschirme | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 54,6 cm Breitbild (21,5" Breitbild) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |